Prevedenie:
Možnosť upevnenia políc v rastri 20 mm. Zadná stena s dierovaním □ 9 × 9 mm v rastri 37 mm na upnutie háčikov a držiakov. Uzamykateľné posuvnou rukoväťou so zámkom s kolíkovou cylindrickou vložkou. Na požiadanie je k dispozícii aj s uzavretou zadnou stenou.
Rozsah dodávky:
Vrátane upevňovacieho materiálu. Rôzne steny môžu vyžadovať rôzne upevňovacie materiály. Zákazník by si to mal pred použitím vyjasniť.
Lakování:
Farba korpusu svetlosivá RAL 7035, dvere signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.
Poznámka:
Skrinky s
krídlovými dvierkami ponúkajú priestor pre zakladače. Pri
skriniach s posuvnými dverami nie je
hĺbka dostatočná na uloženie zakladačov (výnimka: č. 954716 a 954717). Môže byť vybavená otvorenými úložnými boxmi č. 961510. Jednotlivé police a stupňovité police pozri č.
954752.