{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6530 | |
Nominálna veľkosť T-slotu | 14 mm | |
Závity | M12 | |
Upínacia výška 2-násobné upínanie | 2 mm - 270 mm | |
Upínacia výška 4-násobné upínanie | 2 mm - 160 mm | |
Dĺžka drevenej krabice | 460 mm | |
Šírka drevenej krabice | 330 mm | |
Výška drevenej krabice | 50 mm | |
Typ výrobku | Upínací prvok |
Číslo položky | 375405 14/M12 | |
EAN/GTIN | 4020772083601 | |
Číslo výrobcu | 83600 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Súprava upínacích prvkov, Menovitý rozmer T-drážky / závit: 14/M12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
704,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
178,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Závity | M12 | M12 |
Upínacia výška 4-násobné upínanie | 2 mm - 160 mm | |
Nominálna veľkosť T-slotu | 14 mm | 14 mm |
Typ | 6530 | |
Šírka drevenej krabice | 330 mm | |
Dĺžka drevenej krabice | 460 mm | |
Typ výrobku | Upínací prvok | Upínací prvok |