Krycia lišta pre T-drážky, Menovitý rozmer T-drážky: 12mm

Č. pol.: 375510 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer T-drážky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6486
Nominálna veľkosť T-slotu 12 mm
Typ výrobku Krycia lišta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375510 12
EAN/GTIN 4020772071448
Číslo výrobcu 71449

Popis

Prevedenie:

Hliníková profilová lišta, 1 m dlhá.

Použitie:

  • Žiadne namáhavé dodatočné čistenie drážky strojového stola nie je potrebné, keď voľná drážka bola predtým zakrytá krycou lištou.
  • Krycie lišty sa môžu bez námahy po obrábaní odstrániť.

Poznámka:

Odvíjanie na želanú dĺžkovú mieru je s jemným pílovým listom bez problémov možné.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka