Upínacia svorka s excentrom, Menovitý rozmer T-drážky: 8mm

Č. pol.: 370009 8
Zľava
42,59 €
Cena platí do 3. 1. 2025

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    38,52 € 42,59 € / ks
  • Od 2 ks
    32,10 € 35,49 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer T-drážky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M6
Šesťhranná podložka SW 16 mm
Uhlová uhlová podložka SW1 4 mm
SW 2 3 mm
Výstredníková cesta s1 1 mm
Výška okna H 4,8 mm
Dĺžka L 23,2 mm
Upínacia sila 3,4 kN
Maximálny uťahovací moment 8,5 Nm
Maximálny uťahovací moment poistnej skrutky 7,7 Nm
Typ výrobku Upínacia svorka s excentrom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370009 8
EAN/GTIN 4046368509225
Číslo výrobcu 50422

Popis

Prevedenie:

  • Nízke nároky na priestor, preto málo rušivých kontúr.
  • Upínanie obrobkov akéhokoľvek tvaru.
  • Šesťhranný mosadzný kotúč s oceľovou excentrickou skrutkou.
  • Upevnenie v T-drážke pomocou aretačnej upínacej skrutky.

Použitie:

Vhodné najmä na upínanie plochých komponentov.

Rozsah dodávky:

Oceľová skrutka 1 ks, upínací kotúč 1 ks.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka