• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Excentrische spanklem, Nominale T-groefmaat: 8mm

Artikelnummer: 370009 8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 42,60 / 1 Stuk
  • van 2 Stuk
    € 35,50 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale T-groefmaat (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M6
Zeskantschijf SW 16 mm
Inbusschijf SW1 4 mm
SW2 3 mm
Excenterafstand S1 1 mm
Schijfhoogte H 4,8 mm
Lengte L 23,2 mm
Spankracht 3,4 kN
Maximaal aanhaalmoment 8,5 Nm
maximaal aanhaalmoment borgschroef 7,7 Nm
Producttype Excentrische spanklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370009 8
EAN/GTIN 4046368509225
Nummer fabrikant 50422
Fabrikant/verantwoordelijke persoon IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Weinig ruimte nodig, daardoor weinig storende contouren.
  • Spannen van willekeurig gevormde werkstukken.
  • 6-Kant messingschijf met stalen excenterschroef.
  • Bevestiging in de T-groef via vergrendelingsspanschroef.

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor het spannen van vlakke onderdelen.

Levering:

1 stalen schroef, 1 klemschijf.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan