{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 12 mm | |
Upínač | BT 40 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 90 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
Závit M | M10×1 | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 303455 12 | |
Číslo výrobcu | 22.507.40.12.Z |