{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | B | |
Stopka⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 38 mm | |
h6 | 35 mm | |
l 1 | 22 mm | |
l 2 | 40 mm | |
Kód farby hriadeľa VDI | VDI 30 | |
Typ výrobku | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319010 30 | |
Číslo výrobcu | 319010 30 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Upínač nástrojov tvar B2 radiálne ľavé, krátke, Stopka ⌀ d1: 30mm
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
47,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
122,57 €
68,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
77,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
113,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
b2 | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Kód farby hriadeľa VDI | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Tvar | B | B | B | B |
h5 | 38 mm | 38 mm | 28 mm | 35 mm |
l 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
l 2 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |