{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre typ obloženia | 400 mm | |
Dĺžka L | 130 mm | |
Šírka B. | 50 mm | |
Šírka drážky D. | 18 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 60 mm | |
Dĺžka lišty A. | 30 mm | |
Zodpovedá farebnému kódu | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami | |
Typ výrobku | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče |
Číslo položky | 313250 400 | |
Číslo výrobcu | 094045 |