{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | DIN 702-3 | |
Veľkosť kužeľa | 6 | |
Exteriér⌀ A. | 200 mm | |
Časť E | 55 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 74,5 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 107 mm | |
Počet čapov | 4 | |
Veľkosť čapov | M12 | |
Štvorhranný kľúč k | 11 mm | |
Hmotnosť | 16,7 kg | |
Maximálna rýchlosť | 3 400 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Typ výrobku | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |
Číslo položky | 310750 200/6 | |
Číslo výrobcu | 310750 200/6 |