Očkoplochý klíč MAX BITE, 22 mm

Č. pol.: 4932471530
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ výrobku Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932471530
EAN/GTIN 4058546294298
Číslo výrobcu 4932471530
Číslo L L00800 4990

Popis

Popis:

  • Otevření čelistí MAX BITE™ pro snížení prokluzování a protáčení
  • Zaoblená rukojeť s profilem T pro vysoký uživatelský komfort
  • Barevné označení velikosti pro snadnou identifikaci
  • 15° s klikou

Charakteristika:

  • max. rozpětí: 22
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Maxbite Metrický kombinovaný napínák 22mm - 1ks
  • šířka rozpětí [mm]: 22

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka