kufřík na nářadí „BIG Twin“ Elektro

Č. pol.: 00 21 42
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00 21 42
EAN/GTIN 4003773084228
Číslo výrobcu 00 21 42
Číslo L L70010 2131

Popis

Popis:

  • Vybaveno 14 nástroji KNIPEX, celkem 63 značkových nástrojů, z nichž některé jsou testovány podle normy VDE EN 60900
  • Volně stojící ve všech polohách otevření díky oboustranně umístěným, držákům víka se západkami se závěsovou mechanikou, volně nastavitelný úhel.
  • Možnost jedno nebo oboustranného otevření.
  • Podstavec a víko lze otevírat nezávisle na sobě
  • Etiketovací pole se dvěma samolepkami pro individuální označení
  • Max. Užitečné zatížení: 25 kg
  • objem 38 litrů
  • odolný design z materiálu ABS, černá barva
  • celohliníkový rám s pevně připevněným, stabilním středovým panelem, který lze zatížit z obou stran, s univerzálními možnostmi vkládání díky elastickým poutkům a dvanácti malým kapsám
  • Kovové závěsy
  • Třímístný kombinační zámek pro bezpečné uzamčení kufru
  • Dva kovové výklopné zámky pro upevnění víka a podstavce
  • Vyjímatelná přihrádka na doklady a vyjímatelné desky na nářadí z dutých komorových panelů z PP odpuzujících nečistoty s 13 vybavitelnými kapsami na nářadí
  • Základní přihrádka, upevnitelná tlačítkem, výška 58 mm, dělitelná flexibilními vložkami a krycím panelem se šesti velkými kapsami na nářadí
  • Celkem 95 možností zásuvných modulů

Charakteristika:

  • Vnější (vnitřní) rozměry: 520 mm 490 mm
  • Rozměry výška vnější (vnitřní): 435 mm 370 mm
  • Rozměr hloubky vně (uvnitř): 250 mm 110 mm / 100 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® klíč pro rozvaděč pro běžné skříně a závory
  • 1 x 86 03 180 KNIPEX kleště klíč kleště a klíč v jednom nástroji
  • 1 x 98 52 KNIPEX kabelové nože
  • 1 x 97 53 04 KNIPEX samonastavovací krimpovací kleště pro koncové vodiče s bočním vstupem (0,08 – 10 + 16 mm²)
  • 1 x 08 26 145 KNIPEX špičaté kombinované kleště
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® high-tech kleště na vodní čerpadla
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro šrouby s křížovou drážkou Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro šrouby s drážkou (3,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX elektrické instalační kleště (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Univerzální odizolovací nástroj pro praváky (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX boční frézy
  • 1 x 74 06 200 KNIPEX silové stranové štípací kleště
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX ploché kleště s řeznou hranou (úzké ploché kleště)
  • 1 x 5003484001 Wera VDE výměnná sada čepelí, 16dílná, štíhlá
  • 1 x 004018 Wera Zyklop Metal Ratchet Set 8100 SA 8 28-dílná (1/4″)
  • 1 x 003760 Wera Joker oboustranný otevřený klíč (10 x 13 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard zámečnické kladivo (300 g )
  • 1 x 361 252 1 Elektrický sekáč Rennsteig (250 x 10 mm)
  • 1 x 16135 Stabila vodováha Typ 70 Elektrický (430 mm)
  • 1 x 12 52 195 SB KNIPEX PreciStrip16 Automatické odizolovací kleště (0,08 - 16 mm²)

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka