Sada nástrčných hlavic

Č. pol.: 163-549/160
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 163-549/160
EAN/GTIN 4000896224388
Číslo výrobcu 163-549/160
Číslo L L60140 4731

Popis

Popis:

  • Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
Pro HAZET Asistent s rozměry zásuvek minimálně 398 x 694 mm:
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
a také 179AXXL ∙ 179TXXL do horní zásuvky
  • Pohon: Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce), Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce), Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce), Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran, Vnější profil TORX®, Vnitřní profil TORX®, Vnitřní ozubený profil XZN, Profil vnitřní šestihran, Křížový profil PH, Profil Pozidriv PZ
  • Velikost klíče: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 32 ∙ E4 – E24 ∙ M5 – M18 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T15 – T60
  • Rozměry / délka: 691 mm x 392 mm
  • Pro ruční manipulaci
  • Velikost urovnávacího systému: 4/3+ (691 x 392 mm)
Úložný vkládací systém HAZET (SIS)
  • Perfektní systém uspořádání – všechny nástroje jsou pevně uloženy, a odolávají tak otřesům
  • Rychlé integrované ověření úplnosti – chybějící nářadí okamžitě zjistíte
  • Nekonečné možnosti kombinování
  • Vhodný pro všechny dílenské vozíky HAZET Asistent se zásuvkami

    Pro dílenské vozíky Asistent 173, 179 (XL-XXL) a 180 doporučujeme navíc vložky z měkké pěny 163-522x40 příp. 163-522x50
  • Počet ks nářadí: 160

Rozsah dodávky:

  • 810SPC-6.3
  • 850-3
  • 850-4
  • 850-5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-14
  • 850-E4
  • 850-E5
  • 850-E6
  • 850-E8
  • 850-E10
  • 8501-3
  • 8501-4
  • 8501-5
  • 8501-6
  • 8501-8
  • 8502-T15
  • 8502-T20
  • 8502-T25
  • 8502-T27
  • 8502-T30
  • 8502-T40
  • 8503-0.6X3.5
  • 8503-1X5.5
  • 8503-1.2X8
  • 8506-PH1
  • 8506-PH2
  • 8507-PZ1
  • 8507-PZ2
  • 850LG-10
  • 850LG-11
  • 850LG-12
  • 850LG-13
  • 850LG-4
  • 850LG-5
  • 850LG-6
  • 850LG-7
  • 850LG-8
  • 850LG-9
  • 858-1
  • 863HP
  • 865
  • 866U
  • 867-2
  • 868
  • 869
  • 880-10
  • 880-11
  • 880-12
  • 880-13
  • 880-14
  • 880-15
  • 880-16
  • 880-17
  • 880-18
  • 880-19
  • 880-21
  • 880-22
  • 880-E5
  • 880-E6
  • 880-E7
  • 880-E8
  • 880-E10
  • 880-E11
  • 880-E12
  • 880-E14
  • 8801K-5
  • 8801K-6
  • 8801K-8
  • 8801K-10
  • 880LG-12
  • 880LG-13
  • 880LG-14
  • 880LG-15
  • 880LG-16
  • 880LG-17
  • 880LG-18
  • 880LG-19
  • 8816HP
  • 8820
  • 8821-3
  • 8821-6
  • 8821-10
  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-16
  • 900-17
  • 900-18
  • 900-19
  • 900-20
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-23
  • 900-24
  • 900-26
  • 900-27
  • 900-28
  • 900-30
  • 900-32
  • 900-E10
  • 900-E11
  • 900-E12
  • 900-E14
  • 900-E16
  • 900-E18
  • 900-E20
  • 900-E24
  • 915
  • 916HP
  • 917-5
  • 918-10
  • 920
  • 986-4
  • 986-5
  • 986-6
  • 986-7
  • 986-8
  • 986-9
  • 986-10
  • 986-12
  • 986-14
  • 986-17
  • 986-19
  • 986-22
  • 990-5
  • 990-6
  • 990-8
  • 990-10
  • 990-12
  • 990-14
  • 990-16
  • 990-18
  • 991-6
  • 991-7
  • 991-8
  • 991-9
  • 991-10
  • 991-12
  • 991-14
  • 992-T20
  • 992-T25
  • 992-T27
  • 992-T30
  • 992-T40
  • 992-T45
  • 992-T50
  • 992-T55
  • 992-T60
  • 2250-1

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka