{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Classic | |
Šírka rezu b | 3 mm | |
Označenie čepele | 1 | |
Hrúbka rezu a.. | 0,6 mm | |
Dĺžka čepele | 100 mm | |
Celá dĺžka | 190 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Typ výrobku | Skrutkovač |
Číslo položky | 662700 3 | |
EAN/GTIN | 7610733085859 | |
Číslo výrobcu | 106.1-100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Plochý skrutkovač pre nastavovacie skrutky s plastovou rukoväťou, Šírka čepele b: 3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
455 kus/y s okamžitým dodaním
5,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 462 kus/y s okamžitým dodaním
3,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celá dĺžka | 190 mm | 187 mm |
Dĺžka čepele | 100 mm | 100 mm |
Štandard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Šírka rezu b | 3 mm | 3 mm |
Hrúbka rezu a.. | 0,6 mm | 0,5 mm |
Typ výrobku | Skrutkovač | Skrutkovač |