{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 125 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozpätie pre šesťhran | 14 mm | |
Rozsah upínania pre rúry | 11/16 palec | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
bez iskier | nie | |
Samoupínanie | Áno | |
Ochrana svoriek | Áno | |
Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |
Číslo položky | 705000 125 | |
Číslo výrobcu | 90 03 125 |