{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | PC-Strip | |
Celá dĺžka | 124 mm | |
Pre kábel⌀ | 5,5 mm - 15 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Typ výrobku | Nôž |
Číslo položky | 728070 5,5-15 | |
EAN/GTIN | 4011391301603 | |
Číslo výrobcu | 30160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Odizolovací nôž na káble s odizolovávacími nožmi pre dátové a riadiace vodiče, TiN, pre ⌀ káblov: 5,5-15mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
183 kus/y s okamžitým dodaním
46,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
242 kus/y s okamžitým dodaním
31,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiN | |
Pre kábel⌀ | 5,5 mm - 15 mm | 6 mm - 25 mm |
Celá dĺžka | 124 mm | 150 mm |
Názov výrobcu | PC-Strip | |
Typ výrobku | Nôž | Nôž |