Kábelcsupaszító késekkel adat- és vezérlő kábelekhez 5,5-15 mm

Cikkszám: 728070 5,5-15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése PC-Strip
Teljes hossz 124 mm
Kábel ⌀-höz 5,5 mm - 15 mm
Bevonat TiN
Termék fajtája kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 728070 5,5-15
EAN / GTIN 4011391301603
Gyártó száma 30160

Leírás

Kivitel:

Üreges műanyag markolat, fixen rögzített pengékkel. Egyszerű „csupaszítás a csatlakozó dobozban“. Kés TiN-bevonatú éllel a hosszabb élettartam érdekében.
Kések körbevágáshoz, hosszanti vágáshoz, huzalcsupaszítók behúzható pengével.