Bezpečnostná obuv SANDER BOA® ESD S3, veľkosť 47

Č. pol.: 768531-47
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál špičky: Aluminium
  • Zabezpečenie prístupu: Metallfreier Durchtrittschutz
  • Elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) SANDER
Trieda ochrany S3
Materiál špičky Aluminium
Zabezpečenie prístupu Metallfreier Durchtrittschutz
Elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 47
Typ výrobku Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 768531-47
EAN/GTIN 4030839268223
Číslo výrobcu 768531-47
Číslo L L00790 4643

Popis

Popis:

  • Hydrofobizované mikrovlákno/Hydrofobizovaný textilní materiál CORDURA®
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Semi-ortopedická vložka podrážky ESD šedá
  • Nemetalická, mezipodešev odolná proti proražení
  • PU/PU podrážka SAFEGUARD
  • PU ochrana prstů
  • Hliníková krytka prstů
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
  • Extra široká verze
  • Vybavení bez kůže
  • BOA® Fit System

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "SANDER" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka