Bezpečnostná šnurovacia obuv MADDOX čierno-červená Mid ESD S3, veľkosť 36

Č. pol.: 769561-36
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál špičky: Stahl
  • Zabezpečenie prístupu: Metallfreier Durchtrittschutz
  • Elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) MADDOX
Trieda ochrany S3
Materiál špičky Stahl
Zabezpečenie prístupu Metallfreier Durchtrittschutz
Elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 36
Farba schwarz / rot
Typ výrobku Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 769561-36
EAN/GTIN 4030839272121
Číslo výrobcu 769561-36
Číslo L L00790 1947

Popis

Popis:

  • Hydrofobizované mikrovlákno/Hydrofobizovaný textilní materiál
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce SPORTIVE ESD černá
  • Nemetalická mezipodešev odolná proti proražení
  • Podrážka z TPU/PU MAXXIMO
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
  • Bezkožiskové vybavení
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od společnosti BASF

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "MADDOX" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka