Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Šnurovacie členkové topánky sivá/čierna SENSATION UP Mid ESD, S3 43

Č. pol.: 092261 43
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SENSATION UP
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky Ocel
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 43
Farba sivá / cierna
Druh produktu Čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092261 43
Číslo výrobcu 76201-43

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv SENSATION UP v modernom ležérnom štýle.
  • Hydrofóbne vrchné materiálu: Textil v džínsovom vzhľade a nubuková koža.
  • Priedušný textilná výstelka, BIOACTIVE pre príjemnú klímu chodidla.
  • Vypchatý jazyk.
  • Celoplošná vyberateľná stielka ESD PRO black.
  • Podošva TPU/PU UP, protišmyková.
  • Výbava ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Rozsah dodávky:

Vrátane extra šnúrok v čiernej farbe.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka