{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozstup závitu | 1 mm | |
Odroda | HB7720 | |
Rezný materiál | HM | |
Typ závitu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Veľkosť dosky | 11 mm | |
Napájanie fz ocele < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Podávanie fz v INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Vnútorné/vonkajšie použitie | vnútorný | |
Počet rezných hrán z | 10 | |
Smer rezania | pravé a ľavé | |
Celý profil | Áno | |
Typ výrobku | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 218005 1 | |
EAN/GTIN | 4045197411914 | |
Číslo výrobcu | 218005 1 |