Plăcuţă pentru freza de filetat pentru filet interior la 60°, HB7720, Pasul filetului: 1mm

Cod articol.: 218005 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
187 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului HOG-YHOT11XN10
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Grosimea plăcuţei 6,68 mm
Placă de tăiere lungime 11 mm
Placă de tăiere model neutru
Tip de filet M; M; MF
Unghiul la vârf 60 grad
Profilul filetului Profil complet V
Cod ISO HOG-YHOT11XN10
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM TICN
Strat de acoperire PVD
Categorie HB7720
Placă de tăiere grosime 6,68 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG-YHOT11XN10
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 HOG-YHOT11XN10
Denumire Inserție de tăiere HOG-YHOT11XN10
Tip produs Alte plăcuțe de tăiere
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 10 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Greutate 1 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 218005 1
EAN / GTIN 4045197411914
Număr producător 218005 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
140
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă solidă. Pot fi utilizate 2 tăişuri.
  • Posibilităţi extinse de utilizare datorită geometriei universale a sfărâmătorului de aşchii.
  • Precizie de repoziţionare mărită.

Aplicaţie:

Pentru filet metric interior conform DIN / ISO (ISO DIN 13) Clasă de toleranţă 6H.