Skrutková vŕtačka HSS č. 114360 ako súprava náplní, TiN, Typ: 1-6

Č. pol.: 115265 1-6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Štandard: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia nominálna⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Oblasť vŕtania 1 mm - 6 mm
Povrchová úprava TiN
Rezný materiál HSS
Štandard DIN 338
Typ N
Tolerancia nominálna⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Špirálové uhly 35-40 Stupeň
Driek Valcová stopka
Počet rezných hrán z 2
Vnútorné chladenie nie
Počet vŕtačiek 51
Vŕtačky stúpajú 0,1 mm
S kazetou nie
Farebný krúžok bez
Typ výrobku Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 115265 1-6
EAN/GTIN 4045197024725
Číslo výrobcu 115265 1-6

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
56
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
50
Oceľ < 750 N/mm²
P
37
Oceľ < 900 N/mm²
P
31
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
Oceľ < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Skladá sa zo špirálových vrtákov DIN 338.
Normálna hrúbka jadra bez vzostupu jadra.
Precízny zábrus hrotu.
Profilové brúsenie:
Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a rozstupu, vrtáky na sériovú výrobu.
S hrotom typu C od veľkosti 2,4 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka