Spiralinis grąžtas HSS Nr. 114360 − papildymo rinkinys, TiN, Tipas: 1-6

Prekės Nr.: 115265 1-6
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
61 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gręžimo diapazonas 1 mm - 6 mm
Danga TiN
Ašmenys HSS
Norma DIN 338
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35-40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
Grąžtų skaičius 51
Grąžtai, kiekvienas didėjantis 0,1 mm
su kasete ne
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 115265 1-6
Kopijuoti
EAN / GTIN 4045197024725
Kopijuoti
Gamintojo numeris 115265 1-6
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
56
Al >10 % Si
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
50
Plienas <500 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
50
Plienas <750 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
37
Plienas <900 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
31
Plienas <1100 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
12
Plienas <1400 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
10
INOX <900 N/mm²
tinka / [m/min]
M
ISO kodas:
15
INOX >900 N/mm²
tinka / [m/min]
M
ISO kodas:
10
Ti >850 N/mm²
tinka / [m/min]
S
ISO kodas:
6
Ketus (G)
tinka / [m/min]
K
ISO kodas:
31
CuZn
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
80
Alyva
tinka / [m/min]
 
drėgnas, maks.
tinka / [m/min]
 

Aprašymas

Modelis:

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.
Nušlifuotas profilis:
aukštas radialinis mušimas ir tikslus spiralės žingsnis, grąžtas serijinei gamybai.
Viršūnės forma C nuo dydžio 2,4 mm.
Standartinė šerdis be pastorinto koto. Preciziškai užgaląsta grąžto viršūnė.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai