DNGA 150604, KBN05M, Typ: ME

Č. pol.: 255629 ME
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO DNGA 150604
Polomer rohov 0,4 mm
Odroda KBN05M
Rezný materiál CBN
Stav rezania kontinuálny
Špičkový dizajn ME
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,2 mm
Krmivo f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia 120 m/min - 200 m/min
Počet zmien/rezov 2
Jednoduché/hrubé priradenie Dokoncovanie
Typ výrobku Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 255629 ME
EAN/GTIN 4960664599073
Číslo výrobcu TBN02215

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
Oceľ < 67 HRC
H
kontinuálne
 
nepravidelná
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

CBN vymeniteľné doštičky s povlakom MEGACOAT.
MultiEdge; 2, príd. 3 rezné hrany na každej otocnej platnicke.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka