{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DNGA 150604 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | KBN05M | |
Rezalni material | CBN | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Posnetje roba rezalnih robov | ME | |
Globina reza ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 200 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 255629 ME | |
EAN/GTIN | 4960664599073 | |
Številka proizvajalca | TBN02215 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
DNGA 150604, KBN05M, Tip: ME
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
79,86 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
24,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | DNGA 150604 | DNMA 150604 | DNGA 150604 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Posnetje roba rezalnih robov | ME | M | G |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen | neprekinjen; močno prekinjen; rahlo prekinjen |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |