{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M18×1,5 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Typ závitu | MF | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 374 | |
Štandard závitu | DIN 13 | |
Trieda tolerancie | ISO 2 6H | |
Odvzdušnite tvar | B | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 14 mm | |
Stopka štvorcová □ | 11 mm | |
Otvor jadra-⌀ | 16,5 mm | |
Závitové⌀ | 18 mm | |
Typ nástroja závitu | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet upínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán z | 4 | |
Hĺbka závitu | 54 mm | |
Typ výrobku | Závitník |
Číslo položky | 132840 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197073747 | |
Číslo výrobcu | 132840 18X1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojný závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 18X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
54,50 €
14,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
73,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
60,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odvzdušnite tvar | B | B | B |
Počet rezných hrán z | 4 | 3 | 3 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Rozstup závitu | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Driek | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Typ výrobku | Závitník | Závitník | Závitník |