{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 16 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | DIN 1870 R2 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Špirálové uhly | 16-30 Stupeň | |
Driek | Morse kužel | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 271 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 295 mm | |
Celková dĺžka L | 445 mm | |
Morse cone MK veľkosť | 2 | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116760 16R2 | |
EAN/GTIN | 4045197035400 | |
Číslo výrobcu | 116760 16R2 |