Foret hélicoïdal extra long HSS N 16R2 mm

Réf.: 116760 16R2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 1870 R2
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 16 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 1870 R2
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Angle d'hélice 16-30 degré
Queue Cône morse
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 271 mm
Longueur des goujures Lc 295 mm
Longueur totale L 445 mm
Taille cône morse CM 2
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,2 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116760 16R2
EAN / GTIN 4045197035400

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Grande précision de concentricité. Epaisseur et conicité de l’âme standard. Traitement spécial de la surface.
Pour perçages profonds. Lesdébourrages multiples et refroidissements suffisent pour le perçage de trous plusprofonds. Modèle économique avec hélices normales.
Avec amincissement type A.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier