{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rozsah | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6537 | |
Vykonanie | 6×D | |
Tolerancia nominálna⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia rezania | HPC | |
Pološtandardné | áno | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 71 mm | |
Celková dĺžka L | 118 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Podávanie f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122765 10,06-X | |
Číslo výrobcu | 122765 10,06-X |