{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ Rozsah Dmin-Dmax | 39 mm - 53 mm | |
Vykonanie | dlhé | |
Driek | ABS | |
Použitie pri vŕtaní | vypuklý; priečne vŕtanie; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka goliera L2 | 8 mm | |
Celková dĺžka Lges | 120 mm | |
ABS® hriadeľ⌀ Ds.. | 40 mm | |
Typ výrobku | Vyvrtávací nástroj |
Číslo položky | 236682 39-53 | |
EAN/GTIN | 4047109262034 | |
Číslo výrobcu | G01 71622 |