Art. č.: 251264 HBX130

SNMG 120408 sada 10dílná HBX130

Značka: HOLEX
Alternativa k tomuto produktu
SNMG 120408  HBT130
Art. č.: 251267 HBT130
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
Cena za sadu  10 ks
€ 73,56
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
(7,36 € / 1 ks)
HBX130
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Technické údaje

ISO kód vyměnitelná břitová destička
SNMG 120408
Rohový rádius
0,8 mm
Druh
HBX130
Řezný materiál
TK
Hlavní způsob použití
M
Podmínky řezu
lehce přerušovaný
Lamač třísek
MM
Hloubka řezu ap
1 mm - 5 mm
Posuv f
0,1 mm/U - 0,5 mm/U
Řezná rychlost vc hlavní použití
60 m/min - 200 m/min
Počet výměn/řezání
8
Přiřazení dokončování/hrubování
hrubování-dokončování
Druh produktu
Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
 
INOX > 900 N/mm²
 
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku