{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
minimálne 1. Ponorte⌀ D1 | 67 mm | |
maximálne 1. Ponorte⌀ D2 | 100 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Šírka sklonu w | 3 mm | |
Maximálna hĺbka rezu tmax. | 13 mm | |
Typ výrobku | Držiak doštičiek |
Číslo položky | 273815 67/100 | |
EAN/GTIN | 4045197500106 | |
Číslo výrobcu | 273815 67/100 |