{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | CNMG 120408 | |
Polomer rohov | 0,8 mm | |
Odroda | HB7415 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | S | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Ističe čipov | TIM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 4 mm | |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 50 m/min - 70 m/min | |
Počet zmien/rezov | 4 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250158 HB7415 | |
Číslo výrobcu | 250158 HB7415 |