{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 32 mm | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Konštrukcia drieku | so závitom | |
Frézy vhodné pre tvar dosky | oblé | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Celková dĺžka Lges | 42 mm | |
Prídržný závit M | M16 | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 48 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 62 mm | |
Kruhové vŕtanie ap. | 3,5 mm | |
Uhol valenia αmax. | 5,37 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 11,92 mm | |
Zodpovedajúca vložka | RD..1604 | |
Vložte súpravu skrutiek | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Súprava poistnej podložky | 219955 | |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212170 32/2 | |
EAN/GTIN | 4045197192936 | |
Číslo výrobcu | 212170 32/2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kopírovacia fréza 0° negatívna, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 32/2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
183,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
300,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
223,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 2 | 2 | 2 |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Zodpovedajúca vložka | RD..1604 | XD.. 120408 | XDM.120516 |
Rezanie -⌀ DC. | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 16 mm | 11 mm | 16 mm |
Uhol valenia αmax. | 5,37 Stupeň | 1,64 Stupeň | 3,71 Stupeň |