{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Terän ⌀ DC | 32 mm | |
| Terien lkm Z | 2 | |
| Varren muoto | Kierteellinen | |
| Jyrsin soveltuu levymuotoon | pyöreä | |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | |
| Terien jako | epätasainen | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Työkalun vaihto | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 28,7 mm | |
| ⌀ D3 | 16 mm | |
| Kokonaispituus Lges | 42 mm | |
| Kiinnityskierre M | M16 | |
| Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 48 mm | |
| Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | |
| Pyöröporausjyrsintä ap | 3,5 mm | |
| Porrastuskulma αmax | 5,37 astetta | |
| Porrastuspituus L kun αmax | 11,92 mm | |
| Sopiva kääntöterä | RD.. 1604 | |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
| Varmistuslevysarja | 219955 | |
| Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
| Tuotekoodi | 212170 32/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197192936 | |
| Valmistajan numero | 212170 32/2 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |