Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Oceľové meradlo, nerezové 600

Č. pol.: 461620 600
  • Norma: EG I
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG I
Členenie Vrchnej hrany 1 mm
Členenie Spodnej hrany 1/2 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,16 mm
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Dĺžka 600 mm
Prierez Šírka 30 mm
Prierez Hrúbka 1,2 mm
Druh produktu Pravítko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 461620 600

Popis

Prevedenie:

Z nehrdzavejúcej ocele, matný povrch s ostrým zobrazením členenia.
Horná hrana s milimetrovým členením, spodná hrana s 1/2 mm členením.
Zadná strana s prevodnou tabuľkou palce/metre a tabuľkou ⌀ otvoru pod závit.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka