{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | DIN 863 | |
Rozsah merania | 0 mm - 25 mm | |
Merací rozsah pre jemné ukazovatele | ±0,065 mm | |
Odčítanie skrutky mikrometra | 0,01 mm | |
Čítanie jemného ukazovateľa | 0,001 mm | |
Delenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Hĺbka výklenku meracej konzoly | 16 mm | |
Technológia merania | analógová | |
Balenie | stabilný box | |
Typ výrobku | Pasameter |
Číslo položky | 422500 0-25 | |
EAN/GTIN | 4059192004248 | |
Číslo výrobcu | 4150000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strmeňový mikrometer s presným úchylkomerom, Rozsah merania: 0-25mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
1 055,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
615,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah merania | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
Merací rozsah pre jemné ukazovatele | ±0,065 mm | ±0,045 mm |
Delenie meracieho bubna | 1/50 mm | 1/50 mm |
Štandard | DIN 863 | DIN 863 |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Technológia merania | analógová | analógová |
Typ výrobku | Pasameter | Číselníkový mikrometer |