Vnútorný merací nástavec guľový ⌀ 7,5 mm, 1 kus

Č. pol.: 428120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Meracia plocha⌀ 7,5 mm
Pre montáž vŕtanie⌀ 3,5 mm
Typ výrobku Merací nástavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 428120
EAN/GTIN 2050001038234
Číslo výrobcu 4500045

Popis

Použitie:

Na vnútorné a vonkajšie meranie. Pre upínací otvor ⌀ 3,5 mm, vždy sú potrebné 2 kusy.

Vhodné pro:

Meracie ramená č. 428101.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka