Unutarnje mjerno ticalo (sferno) ⌀ 7,5 mm, 1 komad

Artikl br.: 428120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ mjernih površina 7,5 mm
za ⌀ prihvatne rupe 3,5 mm
Vrsta proizvoda Mjerni umetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 428120
EAN / GTIN 2050001038234
Broj proizvođača 4500045

Opis

Upotreba:

Za unutarnje i vanjsko mjerenje. Za ⌀ prihvata 3,5 mm, uvijek potrebna 2 komada.

Odgovara:

Mjerni krakovi br. 428101.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu