{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | ocelová spojka | |
Maximálny prevádzkový tlak | 16 bar | |
Vnútorná hadicová prípojka⌀ (menovitý priemer) | 8 mm | |
Hodnota prietoku | 2 250 l/min | |
Typ výrobku | Spojka |
Číslo položky | 080287 8 | |
EAN/GTIN | 7391390044761 | |
Číslo výrobcu | 303202003 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Bezpečnostná spojka Hadicová prípojka, Vnútorný ⌀ prípojky hadice (menovitá šírka): 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
197 kus/y s okamžitým dodaním
21,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
18,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
22,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hodnota prietoku | 2 250 l/min | 2 250 l/min | 2 250 l/min |
Maximálny prevádzkový tlak | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Vnútorná hadicová prípojka⌀ (menovitý priemer) | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Materiál | ocelová spojka | ||
Typ výrobku | Spojka | Spojka | Spojka |