Sortiment teplovzdušného príslušenstva 12-dielne, Typ: 075569

Č. pol.: 078329 075569
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre HM 2320, HM 2120, MH3, MH5
Časti 12
Typ výrobku Teplovzdušná pištoľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078329 075569
EAN/GTIN 4007841075569
Číslo výrobcu 075569

Popis

Vhodné pro:

HG 2120 E, HG 2320 E, HG 2220 E, HG 2000 E, HG 2300 E, HG 2310 LCD

Rozsah dodávky:

12-dielna súprava, pozostávajúca z: široká tryska 75 mm, vyžarujúca tryska 75 mm, redukčná tryska 14 a 9 mm, široká tryska so štrbinou, zváracia tryska, reflektorová tryska, špachtľa, rukoväť škrabky, 3 náhradné čepele, plastový kufrík.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka