Nabíječka baterií

Č. pol.: 9212-03
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ výrobku Vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9212-03
EAN/GTIN 4000896204823
Číslo výrobcu 9212-03
Číslo L L60140 4728

Popis

Popis:

  • Rychlonabíječka
  • Pro Li-Ion akumulátory 9212-02 ∙ 9212-05
  • Použití u 9212-3 ∙ 9212M-1 ∙ 9212M-1/4 ∙ 9212SPC-1 ∙ 9212SPC-1/4
    9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
  • Hmotnost netto (kg): 0.66 kg

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka