{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Označenie výrobcu | SUNMATCH 3 | |
Svetelný tok | 500 lm | |
Trvanie osvetlenia | 4 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Farba svetla | verná farba | |
Hodnota CRI | 96 | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 2,6 Ah | |
Napätie akumulátora | 3,7 V | |
Celková dĺžka | 190 mm | |
Celková šírka | 60 mm | |
Hmotnosť | 270 g | |
Druh produktu | Pracovné svietidlo |
Číslo položky | 081513 SUN3 | |
Číslo výrobcu | 03.5651 |