Prevedenie:
Servisná jednotka v modulárnej sérii (systém „multifix“), pozostávajúca z redukčného tlakového ventilu, rozprašovacej olejničky a filtra. Regulačný rozsah 0,5 – 10 bar, maximálny prevádzkový tlak 16 bar, maximálna prevádzková teplota 60 °C.
Regulátor filtra s polykarbonátovou miskou a manometrom.
Výhoda:
Údržbovú jednotku je možné prispôsobiť, napr. s niekoľkými regulátormi tlaku, bez maznice (pre bezolejové náradie) atď.
Použitie:
Pre systémy v tlakovom rozsahu do 16 bar. Kompatibilné s výrobkami CEJN, RECTUS a JWL.