• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Regulador de filtro

Número de artículo: 080011
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
36 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Unidad de mantenimiento en serie modular (sistema “multifix”), compuesta de regulador de presión, engrasador por neblina y filtro. Intervalo de regulación 0,5 - 10 bar, presión máxima de servicio 16 bar, temperatura máxima de servicio 60 °C.
Regulador de filtro con depósito de policarbonato y manómetro.

Ventaja:

La unidad de mantenimiento se ajusta individualmente, p. ej. con diversos reguladores de presión, sin engrasador por neblina (para herramientas sin aceite), etc.

Aplicación:

Para instalaciones en intervalo de presión hasta 16 bar. Compatible con los productos CEJN, RECTUS y JWL.