Pneumatická stopková mini bruska ∙ úhlová

Č. pol.: 9033M-11
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9033M-11
EAN/GTIN 4000896227129
Číslo výrobcu 9033M-11
Číslo L L60140 4675

Popis

Popis:

Použití:
K opracování povrchů také v těžko dostupných pracovních prostorech, např. k odrezování, odstranění laků, odstranění zbytků lepidel a těsnicích hmot, a také k čištění / opracování povrchů, svarových švů atd. za použití různých brusných médií
  • Vysoce zatížitelná multiložisková převodovka s 2,5násobně delší životností v porovnání s převodovkami běžnými na trhu
  • Optimalizované pro bodové opravy
  • Roloc® rychlovýměnný systém:
    Kombinace s mnoha brusnými médii
    Rychlá, snadná výměna brusných prostředků bez nářadí
  • Brusný talíř ⌀: 50 mm
  • Brusný talíř závit: 14 palce – 20 UNF
  • Odvětrání přes rukojeť směrem dolů
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 95.2 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 1.80 m/s2
  • Výkon W: 224 Watt
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Rozměry / délka: 126 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.44 kg
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 84.2 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 18000
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)
Program „Mini“ pneumatické nářadí
  • Inovativní 5 lamelová koncepce pro ještě větší výkon než pohony běžné na trhu
  • Vysoká spolehlivost a trvalý provoz

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka