{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratky zubov | STEEL | |
Stupeň jemnosti zubov | hrubý | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | L1230 | |
Popis tvaru | gulatý kužel | |
Hlava⌀ | 12 mm | |
Dĺžka hlavy | 30 mm | |
Celková dĺžka | 70 mm | |
Stopka⌀ | 6 mm | |
Typ výrobku | Technická fréza |
Číslo položky | 547100 L1230 | |
EAN/GTIN | 4007220936818 | |
Číslo výrobcu | 4007220936818 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Technická fréza ozubenie STEEL − hrubé, HM, Typ: L1230
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
69,26 €
53,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
56,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
55,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | gulatý kužel | gulatý kužel | gulatý kužel |
Celková dĺžka | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Stupeň jemnosti zubov | hrubý | velmi hrubé (neželezné kovy/hliník) | stredný |
Stopka⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Typ výrobku | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Dĺžka hlavy | 30 mm | 30 mm | 30 mm |