Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Súprava pílových listov pre mečové píly, Označenie: 1127BEF

Č. pol.: 588700 1127BEF
  • Optimalizované pre materiál: Ocel
  • Hrúbka plechu (perforovaný plech): 3-8
  • Kovový profil (otvorený): <175
  • Typ rezu: rovný rez jemný; uhlový rez

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál pílového listu BiM
Rozstup zubov 1,4 + 1,8 mm
Dĺžka čepele 225 mm
Meno 1127BEF
Vhodnosť _1127BEF
Optimalizované pre materiál Ocel
Hrúbka plechu (perforovaný plech) 3-8 mm
Kovový profil (otvorený) <175 mm
Typ rezu rovný rez jemný; uhlový rez
Počet listov 5
Typ výrobku List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 588700 1127BEF
Číslo výrobcu 2608657524

Popis

Prevedenie:

Listy pre mečové píly na kov.
5-dielne

Rozsah dodávky:

5-dielne

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka