Set di lame per seghe frontali a gattuccio 1127BEF

Codice art.: 588700 1127BEF
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 2.88 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Spessore lamiera (lamiera forata): 3-8
  • Profilo in metallo (aperto): < 175
  • Tipo di taglio: taglio diritto fine; Taglio a precisione angolare

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame BiM
Passo dentatura 1,4 + 1,8 mm
Lunghezza lama 225 mm
Descrizione 1127BEF
Idoneità _1127BEF
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Spessore lamiera (lamiera forata) 3-8 mm
Profilo in metallo (aperto) < 175 mm
Tipo di taglio taglio diritto fine; Taglio a precisione angolare
Numero di lame 5
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588700 1127BEF
Codice del produttore 2608657524

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghe frontali a gattuccio per metallo.
La lama alta permette il taglio a precisione angolare.

Fornitura:

5 pezzi
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
    Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello