{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita | 15 kg | |
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) | 75 % | |
HOFFMANN perforovaná stenová mriežka | 9×9 mm | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výška | 1 005 mm | |
Šírka | 720 mm | |
Hĺbka | 450 mm | |
Zásuvky využiteľná šírka | 530 mm | |
Zásuvky užitočná hĺbka | 410 mm | |
Počet zásuviek | 7 | |
Hmotnosť | 54 kg | |
Typ výrobku | Dielenský vozík |
Číslo položky | 916452 7 | |
Číslo výrobcu | 916452 7 |